nVent CADDY - MATA kanal til T-grid klips, 18–30 mm OD - 177190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 18...30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856602101
Elnummer
1319521
Leverandørens varenummer
177190
Typebeskrivelse
1319521
Type feste:
Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
18...30 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Gir en metode for festing av kabelrør ovenfor akustiske T-profiler. Verktøy er ikke nødvendig for installasjon. Fjerner behovet for sideforskyvning av kabelrør.