nVent CADDY - METALLPLUGG MFV 550 - CADDY MFV550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Lengde på plugg - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004281
Elnummer
1340214
Leverandørens varenummer
CADDY MFV550
Typebeskrivelse
CADDY MFV550
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
50 mm
Med gjenger:
Ja
METALLPLUGG MFV 550