Utgått

nVent CADDY - nVent CADDY Cat 425 Justerbar kabelfeste med Z vinkel-flensklips, 100 mm, 150 mm dia, 1,6–6 mm Flens - 181870

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Cat 425 Justerbar kabelfeste med Z vinkel-flensklips, 100 mm, 150 mm dia, 1,6–6 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 210

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Andre

  • Flammehemmende versjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893818727

Elnummer

1340362

Leverandørens varenummer

181870

Typebeskrivelse

1340362

For antall kabler NYM 3x1.5:

210

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Flammehemmende versjon:

nei

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Krever kun en hammer for installasjon. Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler. Enkel åpning og lukking gjør det enkelt å legge til flere kabler etter installasjon. Justerbar stropp muliggjør flere festestørrelser for å redusere lagerbehovet. Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater. cULus®-oppført og i samsvar med NEC®- og TIA-krav for strukturerte kabelssystemer. Egnet for klimaanleggrom (innsugningsluftkammer).