nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok med T-grid klips, 25 mm dia - CADDY CAT16HPTSHPETS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For antall kabler NYM 3x1.5:
10Overflatebeskyttelse:
AndreSe tilgjengelige varianterBåndgalvanisert
Grunnleggende spesifikasjoner
For antall kabler NYM 3x1.5 - 10
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Med plugg - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
CADDY CAT HP J-krok
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711893049107
Elnummer
1340707
Leverandørens varenummer
CADDY CAT16HPTSHPETS
Typebeskrivelse
1340707
For antall kabler NYM 3x1.5:
10
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med plugg:
nei
Flammehemmende versjon:
nei
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Installasjonsverktøy er ikke nødvendig for basisklips. Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler. Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler. Avrundede kanter på J-krokene gir hensiktsmessig bøyeradius for høytytende datakabler. Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater. I samsvar med EN 50174-2. Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569.