nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok med vinkelbrakett, 25 mm dia, 6,3 mm Hull - 181209

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok med vinkelbrakett, 25 mm dia, 6,3 mm Hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For antall kabler NYM 3x1.5:

10
Se tilgjengelige varianter15

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert
Se tilgjengelige varianterAndre

Flammehemmende versjon:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Klar høyde:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 10

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Farge - Andre

  • Flammehemmende versjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856716747

Elnummer

1300487

Leverandørens varenummer

181209

Typebeskrivelse

1300487

For antall kabler NYM 3x1.5:

10

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Andre

Flammehemmende versjon:

Ja

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

Ja

Ideell for festing i betong, stål eller på treflater. Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler. Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler. Avrundede kanter på J-krokene gir hensiktsmessig bøyeradius for høytytende datakabler. Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater. I samsvar med EN 50174-2. Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569.