nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok, 2 m lengde, 0,5 m «Y»-lengde - 196549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med tverrankerGrunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med tverranker
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 220 kg
Materiale låseanordning - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Speed Link
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856801733
Elnummer
1319654
Leverandørens varenummer
196549
Typebeskrivelse
1319654
Endefeste:
Med tverranker
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
220 kg
Materiale låseanordning:
Sink
Klar høyde:
nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og to formonterte endebeslag for krok. Fester til byggverket og hekter på hengende rør og renner. Smekklås gir en sikker forbindelse. Praktisk design gjør at en krok kan midlertidig demonteres for vedlikehold eller for å legge til kabler i rennen. Enkel vaier med dobbeltkrok gir systemet økt stabilitet. Også tilgjengelig som endebeslag med enkel krok.


