nVent CADDY - Øyeboltskrue til betong, 6,5 mm Hull, H6 Skrue - 195864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 68 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Med øye
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856629320
Elnummer
1341320
Leverandørens varenummer
195864
Typebeskrivelse
1341320
Lengde:
68 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Med øye
Min. borehullsdybde:
45 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Andre
For bruk i betong eller murstein. Inkluderer boradapter for enkel installasjon.


