nVent CADDY - Press-inn kanalklemmer, 30–35 mm OD, 7 mm Hull, Vanlig - 171170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 30...35 mm
Lukket - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856702665
Elnummer
1319445
Leverandørens varenummer
171170
Typebeskrivelse
1319445
For rørdiameter:
30...35 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesslange:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
Trykk-inn-installasjon av kabelrør. Fjerner behovet for sideforskyvning av kabelrør. Kan brukes for enten vertikale eller horisontale installasjoner.


