nVent CADDY - Profilbjelkeklips, S316, 16 mm Max Flens, 13 mm Hull - 387190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Klemområde - 0...16 mm
Tillatt nyttelast - 2040 N
Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (1.4301)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813453
Elnummer
1319836
Leverandørens varenummer
387190
Typebeskrivelse
1319836
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klemområde:
0...16 mm
Tillatt nyttelast:
2040 N
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Passer til stagprofiler:
Ja
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
U-formet klembolt:
nei


