nVent CADDY - PWM/PWN anker til selvboring i gipsplater, Nylon, Skrue - CADDY PWN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 38 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Dybde på borehull - 38 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856820963
Elnummer
1340220
Leverandørens varenummer
CADDY PWN
Typebeskrivelse
CADDY PWN
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
38 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
38 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med kant:
nei
Egnet for fiber-/ sponplater:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Hjulavstand:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
Ja