nVent CADDY - PWM/PWN anker til selvboring i gipsplater, Sinklegering, Skrue - CADDY PWM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 36 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Dybde på borehull - 36 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856820949
Elnummer
1340221
Leverandørens varenummer
CADDY PWM
Typebeskrivelse
CADDY PWM
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
36 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
36 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med kant:
nei
Egnet for fiber-/ sponplater:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Hjulavstand:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
Ja


