nVent CADDY - RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 14 mm OD - CADDY FRF 014/1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 14...14 mm
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893003987
Elnummer
1340222
Leverandørens varenummer
CADDY FRF 014/1
Typebeskrivelse
CADDY FRF 014/1
For rørdiameter fra/til:
14...14 mm
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Hvit
RING FRF 014/1