nVent CADDY - RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 18 mm OD - CADDY FRF 018/1

KopierKopier
nVent CADDY - RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 18 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter fra/til - 18...18 mm

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Type feste - Påstøpt stikkplugg

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893004007

Elnummer

1340224

Leverandørens varenummer

CADDY FRF 018/1

Typebeskrivelse

CADDY FRF 018/1

For rørdiameter fra/til:

18...18 mm

Lukket:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Hvit

RING FRF 018/1