nVent CADDY - RING FRF /2 dobbel rør klips med plugg, 16 mm OD - CADDY FRF 016/2

KopierKopier
nVent CADDY - RING FRF /2 dobbel rør klips med plugg, 16 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 16...16 mm

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856820864

Elnummer

1340229

Leverandørens varenummer

CADDY FRF 016/2

Typebeskrivelse

CADDY FRF 016/2

For rørdiameter:

16...16 mm

Lukket:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Påstøpt stikkplugg

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

2

Med innlegg:

nei

Farge:

Hvit

Hammerfestet plastklips som holder 2 rør/kabelrør. Festes i boring i murstein eller betong.