nVent CADDY - RING FRF /2 dobbel rør klips med plugg, 28 mm OD - CADDY FRF 028/2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 28...28 mm
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856820918
Elnummer
1340234
Leverandørens varenummer
CADDY FRF 028/2
Typebeskrivelse
CADDY FRF 028/2
For rørdiameter:
28...28 mm
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
2
Med innlegg:
nei
Farge:
Hvit
Hammerfestet plastklips som holder 2 rør/kabelrør. Festes i boring i murstein eller betong.