nVent CADDY - S-krok, Stål, EG, 4 mm dia - 591580

KopierKopier
nVent CADDY - S-krok, Stål, EG, 4 mm dia

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materialtykkelse - 4 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856828280

Elnummer

1341099

Leverandørens varenummer

591580

Typebeskrivelse

1341099

Materialtykkelse:

4 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Materialkvalitet:

Andre

For opphengskjetting, perforerte bånd og lignende artikler.