nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 4–7 mm Flens, 6–7 mm OD - CADDY SC 47SC67 P1

KopierKopier
nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 4–7 mm Flens, 6–7 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Kantklips

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse fra/til - 4...7 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856562764

Elnummer

1341027

Leverandørens varenummer

CADDY SC 47SC67 P1

Typebeskrivelse

1341027

Type feste:

Kantklips

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse fra/til:

4...7 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

6...7 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester kabler enkelt fra flenser. Krever kun en hammer for installasjon.