nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 8–12 mm Flens, 6–7 mm OD - CADDY SC 812SC67 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 8...12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0782856563167
Elnummer
1341034
Leverandørens varenummer
CADDY SC 812SC67 P1
Typebeskrivelse
1341034
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til:
8...12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
6...7 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester kabler enkelt fra flenser. Krever kun en hammer for installasjon.