nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 8–12 mm Flens, 10–11 mm OD - CADDY SC 812SC1011 P1

KopierKopier
nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 8–12 mm Flens, 10–11 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Kantklips

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 8...12 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856563204

Elnummer

1341036

Leverandørens varenummer

CADDY SC 812SC1011 P1

Typebeskrivelse

1341036

Type feste:

Kantklips

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

8...12 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

10...11 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester kabler enkelt fra flenser. Krever kun en hammer for installasjon.