nVent CADDY - SCA kabel snapp klips adapter, 13–20 mm Flens - 160510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse fra/til - 13...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0782856525875
Elnummer
1341041
Leverandørens varenummer
160510
Typebeskrivelse
1341041
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse fra/til:
13...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
2...4 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Brukes med fjærklips i 24SC-serien for festing på tykkere flenser. Fester opptil tre fjærklemmer. Krever kun en hammer for installasjon.