nVent CADDY - SCB kabel snapp klips adapter, 3–12 mm Flens - 188080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 3...12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0782856563464
Elnummer
1319575
Leverandørens varenummer
188080
Typebeskrivelse
1319575
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
3...12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Muliggjør parallelle kabelføringer langs flensens innside. Brukes med fjærklips i 24SC-serien for festing på tykkere flenser. Fester opptil tre fjærklemmer. Krever kun en hammer for installasjon.