nVent CADDY - Skiltfestebrakett med innførte hull, 90 mm - CADDY 42025-2 P2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 90 mm
Bredde - 8 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 20 mm
Type feste - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Mechanical
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856813279
Elnummer
1342881
Leverandørens varenummer
CADDY 42025-2 P2
Typebeskrivelse
1342881
Lengde:
90 mm
Bredde:
8 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
20 mm
Type feste:
Andre
Farge:
Andre
Høyde:
30 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Festepunkt for Fixoband.