nVent CADDY - Standardiserte stropp-låsspenne, 20 mm Stropp - 591080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 20 mm
Passer til 3-lagsbånd - nei
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828129
Elnummer
1340760
Leverandørens varenummer
591080
Typebeskrivelse
1340760
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
20 mm
Passer til 3-lagsbånd:
nei
Todelt:
nei
L-klips for å sikre Fixoband-stropping.