nVent CADDY - Strammebånd med flensklips, Fjærstål, CADDY ARMOUR, 3–8 mm Flens, Svart nylon Strammebånd - 170220

KopierKopier
nVent CADDY - Strammebånd med flensklips, Fjærstål, CADDY ARMOUR, 3–8 mm Flens, Svart nylon Strammebånd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 3...8 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856526148

Elnummer

1319426

Leverandørens varenummer

170220

Typebeskrivelse

1319426

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

3...8 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

10...70 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.