nVent CADDY - Strammebånd, Rustfritt stål, 200 mm - 188100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,9 mm
Båndlengde - 200 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856527732
Elnummer
1305756
Leverandørens varenummer
188100
Typebeskrivelse
1305756
Båndbredde:
7,9 mm
Båndlengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei