nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens - CADDY 4H912CT 25 PACK

KopierKopier
nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Andre

  • For flenstykkelse - 14...20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856527152

Elnummer

1340914

Leverandørens varenummer

CADDY 4H912CT 25 PACK

Typebeskrivelse

CADDY 4H912CT 25 PACK

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Andre

For flenstykkelse:

14...20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Bruddstyrke:

150 N

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.