nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, S301, 8–14 mm Flens - 170430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526261
Elnummer
1319433
Leverandørens varenummer
170430
Typebeskrivelse
1319433
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.