nVent CADDY - T-profil klips, sidemontert, M6 Hull, Gjenget - CADDY ATS41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent - Hull
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856601012
Elnummer
1342840
Leverandørens varenummer
CADDY ATS41
Typebeskrivelse
1342840
Type feste:
Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent:
Hull
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Klips på akustisk T-profil gir et gjenget hull for å feste kabelrør, bokser eller forankringsringer. Fjerner behovet for sideforskyvning av kabelrør.