nVent CADDY - Trehulls flat hjørne-vinkelbrakett, Stål, HD, 85 mm x 85 mm, M10 Skrue - 313070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Vinkel
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856809883
Elnummer
1340574
Leverandørens varenummer
313070
Typebeskrivelse
1340574
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Vinkel
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
3
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja
Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler.