nVent ERIFLEX - ABS Modul 1/5 - 1706383 (560860)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1700 A
Skinneavstand - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775608600
Elnummer
1706383
Leverandørens varenummer
1706383 (560860)
Typebeskrivelse
1706383
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1700 A
Skinneavstand:
75 mm
ABS 1-5 MOD for strømbelastning 1700 A isolasjonsmodul gir valgfri avstand mellom skinneholdere på skinneholderen og valgfri avstand mellom hver rad. Valgfri avstand mellom skinner og skinnestøtter. Tidsbesparende og enkel å montere. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC eller 1500 V DC, Temperatur - 40⁰C til 130 ⁰C. Halogenfritt. Isolasjonsmaterialet i forsterket polyamid glassfiber. ABS er et skinneholder system som gir mange løsninger og muligheter. Velg ABS modul for 1, 2, 3 eller 4 skinner i parallell pr. fase. Skinnetykkelse velges for 5 mm eller 10 mm. ABS modulen er justerbar for skinner fra 50 mm til 120 mm i bredde. Merk: Ved høyere strømbelastning se: ABS -KIT.


