nVent ERIFLEX - ABS Modul 3/10 - 1706387 (560900)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Maks merkestrøm - 4500 A
Skinneavstand - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775609003
Elnummer
1706387
Leverandørens varenummer
1706387 (560900)
Typebeskrivelse
1706387
Antall poler:
3
Maks merkestrøm:
4500 A
Skinneavstand:
125 mm
ABS 3-10 MOD for 4500 A isolasjonsmodul gir valgfri avstand mellom skinneholdere på skinneholderen og valgfri avstand mellom hver rad. Valgfri avstand mellom skinner og skinnestøtter. Tidsbesparende og enkel å montere. IEC 61439.1 spenningsnivå 1000 V AC eller 1500 V DC, Temperatur - 40⁰C til 130 ⁰C. Halogenfritt. Isolasjonsmaterialet i forsterket polyamid glassfiber. ABS er et skinne holder system som gir mange løsninger og muligheter. Velg ABS modul for 1, 2, 3 eller 4 skinner i parallell pr. fase. Skinnetykkelse velges for 5 mm eller 10 mm. ABS modulen er justerbar for skinner fra 50 mm til 120 mm i bredde. Merk: Ved høyere strømbelastning se: ABS -KIT.


