nVent ERIFLEX - CABS-RV brakett - 1706146 (549480)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsbøyle
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775494807
Elnummer
1706146
Leverandørens varenummer
1706146 (549480)
Typebeskrivelse
1706146
Modell / utførelse:
Monteringsbøyle
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
CABS-RV festebrakett i elektrogalvanisert stål. CABS-RV er designet for å kunne monteres innerst i skap og tavler for å feste CABS skinneholdere. Monteres i par.


