nVent ERIFLEX - CABS-SV brakett - 1706145 (549470)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775494708
Elnummer
1706145
Leverandørens varenummer
1706145 (549470)
Typebeskrivelse
1706145
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
CABS-SV festebrakett i elektrogalvanisert stål. CABS-SV er designet for å monteres på siden i rammeverket i skap og tavler for feste og montering av CABS skinneholdere. Monteres i par.


