nVent ERIFLEX - Cupalblikk plate BMS 100X100 - 1706289 (553080)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Cupalblikk plate BMS 100X100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - CupAl-blikk

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775530802

Elnummer

1706289

Leverandørens varenummer

1706289 (553080)

Typebeskrivelse

1706289

Type tilbehør/reservedel:

CupAl-blikk

Materiale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

BMS cupalblikkplate for god og varig kontakt og ved sammenkobling mellom kobberskinner og aluminium skinner. Materialet er sammensatt av 30 % kobber og 70 % aluminium. Platen har en tykkelse på 1 mm og leveres i ulike arealstørrelser.