nVent ERIFLEX - Cupalblikk plate BMS 500X500 - 1706290 (553090)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - CupAl-blikk
Materiale - Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775530901
Elnummer
1706290
Leverandørens varenummer
1706290 (553090)
Typebeskrivelse
1706290
Type tilbehør/reservedel:
CupAl-blikk
Materiale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
BMS cupalblikkplate for god og varig kontakt og ved sammenkobling mellom kobberskinner og aluminium skinner. Materialet er sammensatt av 30 % kobber og 70 % aluminium. Platen har en tykkelse på 1 mm og leveres i ulike arealstørrelser.


