nVent ERIFLEX - Deksel Mutter, CAPN M6 CAP-CAPN16 - 560830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 14 mm
Lengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775608303
Elnummer
1706380
Leverandørens varenummer
560830
Typebeskrivelse
1706380
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
14 mm
Lengde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Hodeisolert deksel mutter i polystyren og med stål gjenger i elektrogalvanisert stål. Kan benyttes på metall distanser og plast distanser. Meget anvendelig på avdekninger og med riller for finger -tiltrekning. Tåler temperatur opp til 80⁰C og spenning opp til 1000 V AC/DC IEC 61439-1: § 8.6.3


