nVent ERIFLEX - Distanser DH 45M5 L= 45 mm, M5 gjenger, Isolert - 560610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 13 mm
Lengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775606101
Elnummer
1706364
Leverandørens varenummer
560610
Typebeskrivelse
1706364
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
13 mm
Lengde:
45 mm
Materialkvalitet:
Andre
Distansehylse / Avstandsholder i isolerende polystyren materiale. Meget stabiliserende med gjenger hann/hunn i elektrogalvanisert metall. Tåler temperatur opp til 80⁰C og spenning opp til 1000 V AC/DC. IEC 61439-1 :§ 8.6.4


