nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 2Pol BD100/125AL 125 A, 1 inn - 14 ut - 563810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 35 mm²
Antall poler - 2
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775638102
Elnummer
1223492
Leverandørens varenummer
563810
Typebeskrivelse
1223492
Ledertverrsnitt:
35 mm²
Antall poler:
2
Med plombering:
nei
For maksimum effekt og minimum plass. Med beskyttelsesdeksel og isolasjonsdeksel mellom rader. Transparent for bedre visuell kontroll. Halogenfri. For DIN skinne montering eller rett på plate. IEC 60947-7. Enkel og sikker tilkobling av ledere. Angitt tiltrekkingsmoment i (Nm) på tilkoblingsklemmer i messing.