nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 4Pol TDL 250/400A 400 A , 1 inn - 14 ut - 563995
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 120 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893059847
Elnummer
1223503
Leverandørens varenummer
563995
Typebeskrivelse
1223503
Ledertverrsnitt:
120 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Meget anvendelig 4 polet distribusjonsblokk med enkel tilkobling på begge sider. Stort antall utgangstilkoblinger i forhold til den kompakte størrelsen på TDL blokken. Tilkobling med for ERIFLEX FLEXIBAR eller ledning med kabelsko på tilførselsiden og kan gjøres på begge sider. Tilkoblingsblokkene er produsert i fortinnet kobber slik at kobber og aluminiums ledere kan tilkobles. Snap-on deksel på hver tilkoblingsside. Alle 4 tilkoblingskinner for avganger er i tillegg isolert for å gi fingerbeskyttelse. TDL er bygget for å gi maksimum effekt og minimum plass. Beskyttelsesdeksel og isolasjonsdeksel mellom rader. IP 10. Transparent for bedre visuell kontroll. Halogenfri. For DIN skinne montering med 2 stk. DIN skinne fester i parallell for stabilt feste, eller rett på plate med skruer. IEC 60947-7. Enkel og sikker tilkobling av ledere. Angitt tiltrekkingsmoment i (Nm) på tilkoblingsklemmer.