nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 4Pol TR125A 125 A, 1 inn - 5 ut, ERIFLEX - 563150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 6 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775631509
Elnummer
1223457
Leverandørens varenummer
563150
Typebeskrivelse
1223457
Ledertverrsnitt:
6 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Klargjort for DIN skinne (symmetrisk) montering eller skruemontering rett på plate. Enkel adkomst for tilkoblinger. Distribusjonsblokken består av ferdig gjengede kobberskinner med bolter for tilkobling til utganger M5. Hver skinne har bolt for tilkobling av tilførsel/innganger M6 pr. fase. Brakettene som kobberskinnene er montert på er av forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1. Dekselet er transparent pleksiglass 5 sider. Distribusjonsblokken er ferdig ut av esken, klargjort for montering.