Utgått

nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Skinne Kit P 630A TN FLX-KIT-630A-TN - 541815

KopierKopier
nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Skinne Kit P 630A TN FLX-KIT-630A-TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775418155

Elnummer

1705776

Leverandørens varenummer

541815

Typebeskrivelse

1705776

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Klargjort for direktemontering på effektbryter. Ferdig formet bøyd, vridd, avisolert og med utstansede hull. Kan monteres i tre ulike konfigurasjoner. Leveres ferdig klargjort og med transparente endedeksler for visuell kontroll. Endedeksler passer også til IBSB/BR. Komplett sett for IT x 3 eller for TN x 4. 250 A eller 630 A. IEC 61439-1