nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Tilkobling FLG 250A Terminalklemme 25 mm x 35 mm - 569160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flatskinne
Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A
Klemmens bredde - 25 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893042719
Elnummer
1223525
Leverandørens varenummer
569160
Typebeskrivelse
1223525
Egnet for:
Flatskinne
Maks nominell driftsstrøm Ie:
250 A
Klemmens bredde:
25 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
FLG tilkoblingskontakt forbinder ERIFLEX FLEXIBAR eller IBSB/IBSBR til UD250A og UD400A en polede distribusjonsblokker.


