nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F100-230 100mm², 230 mm, M10-M10, 385 - 558623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090041500341
Elnummer
4309561
Leverandørens varenummer
558623
Typebeskrivelse
IBSBADV 100-230 -10
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
100 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
230 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
31 mm
Kabelbredde ca.:
28 mm
Kabelhøyde ca.:
5 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja