nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F100-500 100mm², 500 mm, M10-M10, 385 - 558627

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F100-500 100mm², 500 mm, M10-M10, 385

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090041500396

Elnummer

4309566

Leverandørens varenummer

558627

Typebeskrivelse

IBSBADV 100-500 -10

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

100 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

500 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

31 mm

Bredde på leder ca.:

28 mm

Høyde på leder ca.:

5 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Isolert Kobberlisse type F 100 er en høykvalitets kostnadseffektiv produktløsning beregnet til bruk sammen med bl.a. effektbrytere og annet elektrisk lavspenningsutstyr. Isolert Kobberlisse type F kan kobles direkte på tilkoblingsklemmene på effektbryteren, uten bruk av tilpasninger og overganger som skiver, kabelsko eller forlengere. Isolert Kobberlisse type F er ferdig produsert i ulike lengder og med monteringshull klar for direktemontering på elektrisk utstyr. Tåler vibrasjon. Trenger ikke ekstra kabelsko for montering. Tilkoblingsendene er press-sveiset og hull-tatt slik at mekanisk styrke ivaretas, selv ved ekstreme temperaturpåkjenninger. Alltid like lengder gir symmetrisk belastning. Ved bruk av Isolert Kobberlisse type F reduseres størrelsen og vekt på installasjonen. Produsert etter ISO 9001 standard. IEC 61439. 1 Class II Isolasjon. Dielektrisk styrke 20 KV/mm. Isolasjon tåler arbeidstemperaturer fra – 50 ⁰C til + 105 ⁰C. 1000 V AC og 1500 V DC. Sertifikater for nedlastning. Isolert Kobberlisse type F 100 leveres i fortinnet kobber med tverrsnitt 100 mm² og ferdige monteringshull i hver ende på 10,5/10,5 mm. Lengder fra 165 mm til 1130 mm. Typisk strømføringsnivå 350A. 385A ved ΔT 50 K. Kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (NEFI)