nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F120-330 120mm², 330 mm, M10-M10, 468 - 558529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775585291
Elnummer
4309529
Leverandørens varenummer
558529
Typebeskrivelse
IBSBADV 120-330
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
120 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
330 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
39 mm
Kabelbredde ca.:
36 mm
Kabelhøyde ca.:
4,4 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja