Utgått

nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F240-230 SCS 240mm², 230 mm, M10--M12, 718 - 4300288 (558637MTO)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F240-230 SCS 240mm², 230 mm, M10--M12, 718

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 240 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090041500624

Elnummer

4300288

Leverandørens varenummer

4300288 (558637MTO)

Typebeskrivelse

IBST 240

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

240 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

230 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

39 mm

Kabelbredde ca.:

36 mm

Kabelhøyde ca.:

9,2 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Isolert Kobberlisse type F240 SCS er en høykvalitets flettet isolert leder med særskilt temperaturbestandig halogenfri isolasjon utviklet og produsert av nVent Erico. Isol. Kobberlisse F240 kan kobles direkte på terminal, uten bruk av tilpasninger og overganger som skiver, kabelsko eller forlengere. Isol. Kobberlisse F240 er ferdig produsert i ulike lengder og med monteringshull klar for direktemontering på elektrisk utstyr. Tåler vibrasjon. Trenger ikke ekstra kabelsko for montering. Tilkoblingsendene er press-sveiset og hull-tatt slik at hver ende holder høy kvalitet og sikrer varig kontakt fra bolthodet gjennom kobberlissen og frem til kontaktflaten på utstyret som tilkobles. Alltid like lengder gir symmetrisk belastning. Produsert etter ISO 9001 standard. Isolasjon med dielektrisk styrke opptil 15 KV/mm. Isolasjon tåler arbeidstemperaturer fra – 60 ⁰C til + 250 ⁰C. 1000 V AC og 1500 V DC. Isol. Kobberlisse F240 leveres i rød kobber med tverrsnitt 240 mm². Lengder fra 230 mm til 1130 mm. Monteringshull i hver ende på 10,5/12,5 mm. Typisk strømføringsevne 630 A. 718 A ved ΔT 50. Kortslutningstestet NEFI , 80kA, 1 sek.