nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F240-630 240mm², 630 mm, M10-M12, 718 - 558544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 240 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775585444
Elnummer
4309544
Leverandørens varenummer
558544
Typebeskrivelse
IBSBADV 240-630
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
240 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
630 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
39 mm
Bredde på leder ca.:
36 mm
Høyde på leder ca.:
9,2 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja