Utgått

nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F25-165 25mm², 165 mm, M8-M10, 177 A - 558602

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F25-165 25mm², 165 mm, M8-M10, 177 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090041500105

Elnummer

4300041

Leverandørens varenummer

558602

Typebeskrivelse

IBSADV 25-165

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

165 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

25 mm

Kabelbredde ca.:

23 mm

Kabelhøyde ca.:

1,9 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Isolert Kobberlisse type F 25 er en høykvalitets kostnadseffektiv produktløsning beregnet til bruk sammen med bl.a. effektbrytere og annet elektrisk lavspenningsutstyr. Isolert Kobberlisse type F kan kobles direkte på tilkoblingsklemmene på effektbryteren, uten bruk av tilpasninger og overganger som skiver, kabelsko eller forlengere. Isolert Kobberlisse type F er ferdig produsert i ulike lengder og med monteringshull klar for direktemontering på elektrisk utstyr. Tåler vibrasjon. Trenger ikke ekstra kabelsko for montering. Tilkoblingsendene er press-sveiset og hull-tatt slik at mekanisk styrke ivaretas, selv ved ekstreme temperaturpåkjenninger. Alltid like lengder gir symmetrisk belastning. Ved bruk av Isolert Kobberlisse type F reduseres størrelsen og vekt på installasjonen. Produsert etter ISO 9001 standard. IEC 61439. 1 Class II Isolasjon. Dielektrisk styrke 20 KV/mm. Isolasjon tåler arbeidstemperaturer fra – 50 ⁰C til + 105 ⁰C. 1000 V AC og 1500 V DC. Sertifikater for nedlastning. Isolert Kobberlisse type F 25 leveres i fortinnet kobber med tverrsnitt 25 mm² med ferdige monteringshull i hver ende på 8,5/10,5 mm. Lengder fra 165 mm til 1130 mm. Typisk strømføringsnivå 160 A. 177 A ved ΔT 50⁰C. Kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (NEFI)