nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F25-230 25mm², 230 mm, M8-M10, 177 A - 558240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090041500112
Elnummer
4300042
Leverandørens varenummer
558240
Typebeskrivelse
IBSADV 25-230
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
230 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
25 mm
Bredde på leder ca.:
23 mm
Høyde på leder ca.:
1,9 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja