nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F25-300 25mm², 300 mm, M8-M10, 177 A - 558603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090041500129
Elnummer
4300043
Leverandørens varenummer
558603
Typebeskrivelse
IBSADV 25-300
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
300 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
25 mm
Kabelbredde ca.:
23 mm
Kabelhøyde ca.:
1,9 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja